!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1/4PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1/4PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1/4PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1/4PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1/4PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.14 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1ZB23
  • N° de modèle du manufacturier U51122.008.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.053 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1/4 po
  • Hauteur de tête0,062 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage15/64 po
  • Largeur maximale de la tête0,162 po
  • Hauteur maximale de la tête0,062 po
  • Système de mesurePouce
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de visNo. 2
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Largeur de tête 0,162 po
  • Taille de prise No. 1
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,144 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,053 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)