!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, POUCE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, POUCE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, POUCE,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, POUCE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO2-56, 1PO L,18-8SS,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, POUCE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.28 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1ZB32
  • N° de modèle du manufacturier U51122.008.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1 po
  • Hauteur de tête0,062 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête0,144 po
  • Type de filetageGrossier
  • Ajustement de fil2A
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Largeur de tête 0,162 po
  • Taille de prise No. 1
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête 0,162 po
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de vis No. 2
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)