TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 13 MM LO, 9 MM LO, DROITIER
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 13 MM LO, 9 MM LO, DROITIER
WIDIA GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud finisseur à cannelure hélicoïdale est conçu en acier au cobalt-PM de haute qualité.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique
Fini du taraud TiCN
Longueur hors tout 90,00 mm
Classe d'ajustement 6HX
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % I
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage GP6520
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 6,20 mm
Série GT30
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M8-1.25
Matériau du taraud Acier rapide E-PM
Longueur de filetage 13,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % H
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud DIN 371
Taille de foret pour filetage à 55 % 7,10 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 55,00 mm
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Diamètre de tige 8,00 mm
Groupe de tarauds Taraud