TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M24X3, FILETAGE 3 MM LO, 16 MM LO, FICHE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M24X3, FILETAGE 3 MM LO, 16 MM LO, FICHE
WIDIA GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique
Fini du taraud TiCN
Longueur hors tout 160,00 mm
Classe d'ajustement 6HX
Nb de goujures 5
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 27/32 po
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage GP6520
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 14,41 mm
Série GT20
Normes DIN
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M24-3
Matériau du taraud Acier rapide E-PM
Longueur de filetage 30,00 mm
75% Thread Drill Size 53/64 po
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud DIN 376
Taille de foret pour filetage à 55 % 55/64 po
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 15 degrés
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 83,00 mm
Direction spirale À gauche
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Diamètre de tige 18,00 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)