!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTR HELICOID M20X2.5 D7 4FL

TARAUD ENTR HELICOID M20X2.5 D7 4FL

WIDIA GTD

TARAUD ENTR HELICOID M20X2.5 D7 4FL close
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
TARAUD ENTR HELICOID M20X2.5 D7 4FL

TARAUD ENTR HELICOID M20X2.5 D7 4FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.58 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2749975
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2749975
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout113,50 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %18,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série5351/2351
  • Longueur de tige2,4700 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI, USCTI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M20-2,50
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 50,80 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 17,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 18,20 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 16,56 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4890 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D7
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)