!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARINTERAETREHELICOIDM16X26HXLHSF

TARINTERAETREHELICOIDM16X26HXLHSF

WIDIA GTD

TARINTERAETREHELICOIDM16X26HXLHSF close
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
TARINTERAETREHELICOIDM16X26HXLHSF

TARINTERAETREHELICOIDM16X26HXLHSF

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.93 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205102
  • N° de modèle du manufacturier GT205102
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout110,00 mm
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %9/16 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageGP6520
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré9,00 mm
  • SérieGT20
  • NormesANSI, DIN 376
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M16-2
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 20,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud DIN 376
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 59,00 mm
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Diamètre de tige 12,00 mm
  • Groupe de tarauds Taraud