!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 2 MM LO, 11 MM LO, DROITIER

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 2 MM LO, 11 MM LO, DROITIER

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 2 MM LO, 11 MM LO, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 2 MM LO, 11 MM LO, DROITIER

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 2 MM LO, 11 MM LO, DROITIER

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIDGT305105
  • N° de modèle du manufacturier GT305105
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Ce taraud finisseur à cannelure hélicoïdale est conçu en acier au cobalt-PM de haute qualité.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout110,00 mm
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %9/16 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageGP6520
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré9,00 mm
  • SérieGT30
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M16-2
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 20,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud DIN 376
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 45 Degrees
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 59,00 mm
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Diamètre de tige 12,00 mm
  • Groupe de tarauds Taraud

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande