!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELICOID M16X2 D7 3FL

TARAUD ENTREE HELICOID M16X2 D7 3FL

WIDIA GTD

TARAUD ENTREE HELICOID M16X2 D7 3FL close
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
TARAUD ENTREE HELICOID M16X2 D7 3FL

TARAUD ENTREE HELICOID M16X2 D7 3FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.64 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2749979
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2749979
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout96,84 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %14,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige12,19 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,3600 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD7/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M16-2.00
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 46,04 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)