!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT, INSTANTANÉ

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT, INSTANTANÉ

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT, INSTANTANÉ close
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
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT, INSTANTANÉ

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT, INSTANTANÉ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS99705
  • N° de modèle du manufacturier S-99705
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Composant de couplageCouplage universel
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de filetage1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Débit max. 36 pi³/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)