!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2 close
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
BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, M-STYLE, 40 SCFM, ¼ PO FNPT, ¼ DEBIT, ACIER, PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.26 / CARTE
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
  • N° article MTNS728
  • N° de modèle du manufacturier S-728
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en acier cémenté et plaqué, ce raccord femelle type M à filetade de norme américaine de ¼ de pouce de style M a un débit de base de ¼ de pouce , pour une sortie de 41 pieds cubes standard par minute. Chaque commande est livrée par lot de deux.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon d'air
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Débit max. 40 pi³/min standard
  • Plage de température 250 Degrees F