!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, LAITON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, LAITON

MILTON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, LAITON close
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
COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, LAITON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO FNPT, ¼ DEBIT, LAITON

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.65 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS718
  • N° de modèle du manufacturier S-718
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en laiton, ce coupleur à changement rapide, type M, a une taille de débit de base de ¼ pouce , pour un débit standard de 40 pieds cubes par minute et un filetage de norme américaine femelle de 3/8 pouce. Il est livré avec des joints Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Taille de filetage3/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Couplage universel
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Débit max. 40 pi³/min standard
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 degrés F