!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, LAITON

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, LAITON

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, LAITON close
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
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, LAITON

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, LAITON

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.09 / CHAQUE
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
  • N° article MTN718
  • N° de modèle du manufacturier 718
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Débit max.40 pi³/min standard
  • Taille de filetage3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Couplage universel
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 degrés F