!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,TTG/11,DAIM AX SUEDE/TREKDRY/CTCHC TPR

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,TTG/11,DAIM AX SUEDE/TREKDRY/CTCHC TPR

MECHANIX WEAR

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,TTG/11,DAIM AX SUEDE/TREKDRY/CTCHC TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,TTG/11,DAIM AX SUEDE/TREKDRY/CTCHC TPR

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,TTG/11,DAIM AX SUEDE/TREKDRY/CTCHC TPR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.79 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWMPSD55012
  • N° de modèle du manufacturier CA-MPSD-55-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ces gants tactiques discrets tle très TTG/11 ont une manchette auto-agrippante, d'un conception de pouce complet et de doigts entrmnt renforcés ctchc TPR. Ils ont une paume en daim AX, un support TrekDry et TPR, un rembourrage ctchc TPR et un filetage en poly. Ces gants non doublés sont le choix idéal p/ les forces de l'ordre, l'entretien et la réparation, l'armée et les sports de tir.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • CouleurNoir
  • PoignetAuto-agrippante
  • DoublureNon doublé
  • Taille2TG
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • Matériau des couturesPolyester
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Matériau du dos TrekDry
  • Matériau de garde-main Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de paume Suède AX
  • Application Services de police, maintenance et réparation, militaire, tir
  • Type de doigts Doigt complet
  • Style de pouce Intégral
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande