!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG A/COUTEAU 8 PO

PINCE BEC LONG A/COUTEAU 8 PO

KNIPEX

PINCE BEC LONG A/COUTEAU 8 PO close
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
PINCE BEC LONG A/COUTEAU 8 PO

PINCE BEC LONG A/COUTEAU 8 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.33 / CHAQUE
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
  • N° article KPX2612200
  • N° de modèle du manufacturier 26 12 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à long bec
  • Forme de becChaîne
  • Sécurité ESDNon conforme à la norme sur la dissipation électrostatique
  • Ouverture maximale de la mâchoire3 1/2 po
  • Largeur d'extrémité1/8 po
  • Épaisseur de mâchoire3/8 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • ApplicationCoupe-fil
  • CaractéristiquesPointes de précision élastiques tolérantes à la distorsion, poignée ergonomique, mâchoires forgées demi-rondes, trempées à l'huile
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Couleur de manche/poignéeMulticolore
  • Comprend un coupe-filCoupe-fil inclus
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Largeur de mâchoire3/4 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier au vanadium
  • Poids0,507 lb
  • Type de pince Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2 7/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Couteau
  • Isolation Non isolé
  • Tension nominale (V) Non classé
  • Capacités de coupe 1/8 po (fil métallique de dureté moyenne), 3/32 po (fil métallique dur)
  • Finition Noir atrament
  • Style serrage (po) Moleté
  • Style de poignée Ergonomique
  • Comprend une pince à dénuder Pince à dénuder non incluse
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Solide
  • Normes ISO 5745
  • Fixable sur longe Prêt pour l'attache
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)