Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de protection contre le froid Expedition North couleur ambre de taille G 9. Très résistants, durables et imperméables. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures et des petites coupures, ainsi qu’en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGants-mitaines en cuir
Matériau des couturesCoton
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette allongée
Arbre d'entraînement-20 Degrees C
Matériau du dos (gants)Cuir de vache pleine fleur
SérieExpedition North
Taille - Numérique9
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de protection des mainsMitaine
IsolationOui
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C300
Matériau de la doublure du gantThinsulate C300
Caractéristiques du gantRésistance et durabilité, traitement hydrofuge, poignet élastique froncé bien ajusté, sangle de serrage sécurisée, protection supplémentaire de l'avant-bras, cordon de serrage sécurisé
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Procédé de paume en cuirGrains
CouleurAmbre
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,61 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: