!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS CUIR,POUCE RAPPORTÉ,POIGNET ÉLAST,M/TLE 8,PEAU DE DAIM PLEINE FLEUR/DBLR TR2,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE RAPPORTÉ,POIGNET ÉLAST,M/TLE 8,PEAU DE DAIM PLEINE FLEUR/DBLR TR2,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,POUCE RAPPORTÉ,POIGNET ÉLAST,M/TLE 8,PEAU DE DAIM PLEINE FLEUR/DBLR TR2,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE. View Replacement
This product is no longer available online. View Replacement.
GANTS CUIR,POUCE RAPPORTÉ,POIGNET ÉLAST,M/TLE 8,PEAU DE DAIM PLEINE FLEUR/DBLR TR2,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE RAPPORTÉ,POIGNET ÉLAST,M/TLE 8,PEAU DE DAIM PLEINE FLEUR/DBLR TR2,PAIRE

WATSON GLOVES

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $38.74 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WAT9477M
  • Mfr. Model # 9477-M
  • UNSPSC # 46181540
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.3 lbs

Product Details

Ces gants en cuir de daim pleine fleur ont une doublure en polaire TR2 et un design de style pilote. Ils ont un pouce intégré, une manchette de style à enfiler et un poignet élastique froncé. Ces gants sont disponibles en taille huit/moyenne.

Technical Specs

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton TR2
  • Matériau de la doublure du gantTR2
  • Caractéristiques du gantFlexibilité, force et dextérité, rembourrage supplémentaire, retrait rapide et facile
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - alphabétiqueM
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de chevreuil
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache, TR2
  • Série 9477
  • Taille - Numérique 8
  • Couleur de la paume Beige
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Tannage
  • Support réflectif Non
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list