!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 375CSI ENDURA, M, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS 375CSI ENDURA, M, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS 375CSI ENDURA, M, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS 375CSI ENDURA, M, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS 375CSI ENDURA, M, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.10 / CHAQUE
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
  • N° article SUG375CSIM
  • N° de modèle du manufacturier 375CSIM
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Gants Endura 375CSI de taille moyenne. Ils sont en cuir de vache pleine fleur pour une durabilité accrue. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantFait de cuir de vache pleine fleur pour la durabilité, la dextérité et un certain degré de résistance naturelle à l'huile et à l'eau, paumes en cuir fleur pour la durabilité et l'imperméabilisation afin d'augmenter la durée de vie des gants, les manchettes offrent une protection et un ajustement confortable
  • SérieEndura 375CSI
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de vache
  • Longueur de poignet4 1/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Taille - alphabétique M
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4