!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION FILETE,1-1/2 PO,AC FORGE

RACCORD UNION FILETE,1-1/2 PO,AC FORGE

ANVIL

RACCORD UNION FILETE,1-1/2 PO,AC FORGE close
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
RACCORD UNION FILETE,1-1/2 PO,AC FORGE

RACCORD UNION FILETE,1-1/2 PO,AC FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VD84
  • N° de modèle du manufacturier 0361531007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142320
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauUnion à cosse
  • ApplicationGaz naturel, huile
  • CouleurNoir
  • Taille hexagonale3 25/64 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106, MSS SP-83
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Pour la catégorie des tuyaux 160
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus