!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 3/0 AWG, 2,27 PO LONGUEUR, 0,92 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 3/0 AWG, 2,27 PO LONGUEUR, 0,92 PO LARGEUR, 1/2 PO

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 3/0 AWG, 2,27 PO LONGUEUR, 0,92 PO LARGEUR, 1/2 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 3/0 AWG, 2,27 PO LONGUEUR, 0,92 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 3/0 AWG, 2,27 PO LONGUEUR, 0,92 PO LARGEUR, 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C372
  • N° de modèle du manufacturier 24C372
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurOrange
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum3/0 AWG
  • Trou d'inspectionOui
  • Tension maximale600 V CA
  • Style de coutureSans joint
  • Nb de trous1
  • Diamètre intérieur du baril0,51 po
  • Style du barilChanfreiné
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour la taille du fil3/0 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,5 po
  • Longueur hors tout2,27 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, construction à haute conductivité
  • Taille de goujon1/2 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Court
  • Code de matrice 50
  • Largeur de flèche 0,92 po
  • Pour la taille des goujons 1/2 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 3/0 AWG
  • Matériau Cuivre
  • Style de terminaison Sertissage
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,63 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Courant 310 A
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,53 po
  • Largeur hors tout 0,92 po
  • Longueur de bande 13/16 po
  • Longueur de languette 1,25 po
  • Épaisseur de languette 0,13 po