!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 250 KCMIL, 3,33 PO LONGUEUR, 1,13 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 250 KCMIL, 3,33 PO LONGUEUR, 1,13 PO LARGEUR, 3/8 PO

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 250 KCMIL, 3,33 PO LONGUEUR, 1,13 PO LARGEUR, 3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 250 KCMIL, 3,33 PO LONGUEUR, 1,13 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 250 KCMIL, 3,33 PO LONGUEUR, 1,13 PO LARGEUR, 3/8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE24C441
  • N° de modèle du manufacturier 24C441
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurJaune
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum250 kcmil
  • Trou d'inspectionOui
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre extérieur du baril0,77 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Courant405 A
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,405 po
  • Largeur hors tout1,13 po
  • Longueur de bande1 1/8 po
  • Longueur de languette1,93 po
  • Épaisseur de languette0,14 po
  • Taille du baril Court
  • Code de matrice 62
  • Largeur de flèche 1,13 po
  • Pour la taille des goujons 3/8 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 250 kcmil
  • Distance centre à centre entre trous 1 po
  • Tension maximale 600 V CA
  • Style de couture Sans joint
  • Nb de trous 2
  • Diamètre intérieur du baril 0,63 po
  • Style du baril Chanfreiné
  • Finition des contacts Étain
  • Pour la taille du fil 250 kcmil
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,38 po
  • Longueur hors tout 3,33 po
  • Caractéristiques spéciales Résistant à la corrosion, construction à haute conductivité
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Style de languette Standard
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande