!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 2 AWG, 3,73 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 2 AWG, 3,73 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/2 PO

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 2 AWG, 3,73 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/2 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 2 AWG, 3,73 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 2 AWG, 3,73 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.93 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C443
  • N° de modèle du manufacturier 24C443
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurBrun
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum2 AWG
  • Trou d'inspectionOui
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre extérieur du baril0,43 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Courant170 A
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,53 po
  • Largeur hors tout0,75 po
  • Longueur de bande11/16 po
  • Longueur de languette2,88 po
  • Épaisseur de languette0,12 po
  • Taille du baril Court
  • Code de matrice 33
  • Largeur de flèche 0,75 po
  • Pour la taille des goujons 1/2 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 2 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 1,75 po
  • Tension maximale 600 V CA
  • Style de couture Sans joint
  • Nb de trous 2
  • Diamètre intérieur du baril 0,3 po
  • Style du baril Chanfreiné
  • Finition des contacts Étain
  • Pour la taille du fil 2 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,31 po
  • Longueur hors tout 3,73 po
  • Caractéristiques spéciales Résistant à la corrosion, construction à haute conductivité
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Style de languette Standard