!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/4 PO NPT/DÔME DE REGARD,12 OZ,POLYCARBONATE/ALUMINIUM/NYLON

MINI LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/4 PO NPT/DÔME DE REGARD,12 OZ,POLYCARBONATE/ALUMINIUM/NYLON

LINCOLN

MINI LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/4 PO NPT/DÔME DE REGARD,12 OZ,POLYCARBONATE/ALUMINIUM/NYLON close
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
MINI LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/4 PO NPT/DÔME DE REGARD,12 OZ,POLYCARBONATE/ALUMINIUM/NYLON

MINI LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/4 PO NPT/DÔME DE REGARD,12 OZ,POLYCARBONATE/ALUMINIUM/NYLON

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 212,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LNC602203
  • N° de modèle du manufacturier 602203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce mini lubrificateur de conduite d'air 1/4 po NPT est conçu en aluminium et dispose d'un bol en polycarbonate de 12 onces. Sa pression d'alimentation maximale est de 150 LB/PO2 et sa température maximale est de 125 ℉. Un dôme de voyant en nylon transparent est inclus. Ce lubrificateur est destiné aux applications où les restrictions d'espace ne permettent pas l'utilisation d'un lubrificateur de conduite d'air standard. Il s'agit d'un lubrificateur de type brumisateur.

Spécifications techniques

  • Articleminiature d'un appareil de graissage
  • Dôme de vue inclusOui
  • Matériau du corps Aluminium
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)