!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LBRFCTR,CONDUITE AIR,DÔME NYLON BRUME/FEM/HI-CAP/TRANSP,BOL MÉTLIQUE NPT 3/4 PO/32 OZ

LBRFCTR,CONDUITE AIR,DÔME NYLON BRUME/FEM/HI-CAP/TRANSP,BOL MÉTLIQUE NPT 3/4 PO/32 OZ

LINCOLN

LBRFCTR,CONDUITE AIR,DÔME NYLON BRUME/FEM/HI-CAP/TRANSP,BOL MÉTLIQUE NPT 3/4 PO/32 OZ close
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
LBRFCTR,CONDUITE AIR,DÔME NYLON BRUME/FEM/HI-CAP/TRANSP,BOL MÉTLIQUE NPT 3/4 PO/32 OZ

LBRFCTR,CONDUITE AIR,DÔME NYLON BRUME/FEM/HI-CAP/TRANSP,BOL MÉTLIQUE NPT 3/4 PO/32 OZ

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $401.34 / CHAQUE
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
  • N° article LNC602212
  • N° de modèle du manufacturier 602212
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.31 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un lubrificateur de conduite d'air de grande capacité destiné aux applications nécessitant un débit d'air illimité. Ce lubrificateur de type brumisateur est doté d'un dôme de voyant en nylon transparent. NPT type femelle de 3/4 pouces, avec une pression maximale de 250 LB/PO2, une température maximale de 175 ℉ et un bol en métal de 32 onces avec voyant.

Spécifications techniques

  • Articleappareil à air comprimé
  • Largeur hors tout4,50 po
  • Hauteur hors tout12,46 po
  • Matériau du corps Aluminium
  • Dôme de vue inclus Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)