!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LBRFCTR,CONDUITE AIR,1 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85  ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES close
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
LBRFCTR,CONDUITE AIR,1 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.66 / CHAQUE
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
  • N° article LNC600216
  • N° de modèle du manufacturier 600216
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

Ce lubrificateur de conduite d'air d'un pouce NPT est fabriqué en zinc moulé sous pression et dispose d'un bol en métal avec voyant. La pression d'alimentation maximale est de 250 LB/PO2, la température maximale de 85 ℉ correspond à la norme CSA et la viscosité maximale de l'huile de 30 correspond également à la norme CSA. Remarquez que les réglages d'huile peuvent être rendus inviolables en retirant le bouton de réglage du cadran. Ce lubrificateur peut être rempli sous pression.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)