!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/2 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/2 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/2 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85  ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES close
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
LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/2 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LBRFCTR,CONDUITE AIR,1/2 PO NPT/HUBLOT/CSA TEMP MAX 85 ° F/CSA MAX V30,BOL ZINC/MÉT MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.33 / CHAQUE
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
  • N° article LNC600208P
  • N° de modèle du manufacturier 600208P
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.13 lb

Informations sur le produit

Ce lubrificateur de conduite d'air 1/2 po NPT est fabriqué en zinc moulé sous pression et dispose d'un bol en métal avec voyant. La pression d'alimentation maximale est de 250 LB/PO2, la température maximale de 85 ℉ correspond à la norme CSA et la viscosité maximale de l'huile de 30 correspond également à la norme CSA. Remarquez que les réglages d'huile peuvent être rendus inviolables en retirant le bouton de réglage du cadran. Ce lubrificateur peut être rempli sous pression.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)