!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT SMU 5 GAL US

LUBRIFIANT SMU 5 GAL US

JET-LUBE

LUBRIFIANT SMU 5 GAL US close
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
LUBRIFIANT SMU 5 GAL US

LUBRIFIANT SMU 5 GAL US

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $864.11 / CHAQUE
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
  • N° article JTL52535
  • N° de modèle du manufacturier 52535
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1500
  • Poids à l’expédition 42.5 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • SérieEMS
  • Taille de contenant5 gal
  • Matériau de base du lubrifiantSilicone
  • Temp. de service min.25 degrés Fahrenheit
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • InodoreNon
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Température de service minimale1 à 50 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Poids net 35 lb
  • Conteneur de lubrifiant Bidon
  • Additif primaire Aucun additif
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Couleur du lubrifiant Blanc
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service maximale 451 degrés à 500 degrés Fahrenheit