!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB,POLYVALENT,PORTÉE EZ,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 138 ° F,25 % VOC,AÉROSOL,FLACON DE 408 G

LUB,POLYVALENT,PORTÉE EZ,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 138 ° F,25 % VOC,AÉROSOL,FLACON DE 408 G

WD-40

LUB,POLYVALENT,PORTÉE EZ,-72  ° F À 500  ° F,POINT D'ÉCLAIR 138  ° F,25 % VOC,AÉROSOL,FLACON DE 408 G close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LUB,POLYVALENT,PORTÉE EZ,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 138 ° F,25 % VOC,AÉROSOL,FLACON DE 408 G

LUB,POLYVALENT,PORTÉE EZ,-72 ° F À 500 ° F,POINT D'ÉCLAIR 138 ° F,25 % VOC,AÉROSOL,FLACON DE 408 G

WD-40

Prix en liquidation :
$12.07 / CHAQUE

Votre prix : 24,14 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article WDF01607
  • N° de modèle du manufacturier 01607
  • N° de classification normalisée des produits et services 11111111
  • PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant polyvalent a une température de fonctionnement de -72 °F à 500 °F et un point d'éclair de 138 °F. Ce lubrifiant est livré dans une bombe aérosol EZ Reach de 408 grammes et contient 25 % de COV.

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiantLubrifiant multi-usages
  • Taille de contenant408 g
  • Matériau de base du lubrifiantLubrifiant multi-usages
  • Température de service max.500 Degrees F
  • Teneur en COV25 %
  • Série WD-40 EZ Reach
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. -72 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Point d'éclair 138 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses