!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB PÉNÉTRANT TOUT USAGE,TEMP 57 - 111 ° C,ARSL,330 G

LUB PÉNÉTRANT TOUT USAGE,TEMP 57 - 111 ° C,ARSL,330 G

KLEEN-FLO

LUB PÉNÉTRANT TOUT USAGE,TEMP 57 - 111  ° C,ARSL,330 G close
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
LUB PÉNÉTRANT TOUT USAGE,TEMP 57 - 111 ° C,ARSL,330 G

LUB PÉNÉTRANT TOUT USAGE,TEMP 57 - 111 ° C,ARSL,330 G

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.37 / CHAQUE
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
  • N° article KLF800
  • N° de modèle du manufacturier 800
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 423
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant pénétrant tout usage pénètre, inhibe la rouille, protège, lubrifie, prévient l'oxydation et bien plus encore. Idéal sur les voitures, les camions, les bateaux et les VR. Il a un point d'ébullition de 57 à 111 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLubrifiant
  • Taille de contenant330 g
  • SérieHoney Goo
  • CaractéristiquesOdeur légère, À usages multiples
  • Poids net330 g
  • Couleur Blanc
  • À utiliser sur Tout usage
  • Forme du produit Solide
  • Point d'éclair 93 Degrees
  • Poids spécifique 1,03