!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137 ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4

LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137 ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4

KLEEN-FLO

LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137  ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4 close
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
LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137 ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4

LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137 ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 211,16 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLF953
  • N° de modèle du manufacturier 953
  • N° de classification normalisée des produits et services 15000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 421
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant diesel jaune clair est un lubrifiant toutes saisons à faible teneur en soufre qui offre une lubrification supérieure et une protection anti-usure pour les moteurs diesel. Le produit nettoie et lubrifie tout le système de carburant, traite jusqu'à 3 000 litres de carburant et est sans alcool. Il a un point d'ébullition de 82 à 137 °C et une densité de 0,85. Un paquet contient quatre unités lubrifiants diesel de 1,92 litre

Spécifications techniques

  • ArticleLubrifiant Diesel
  • Poids spécifique 0,85