!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 100 PI, 16 AWG, 16/3, SJTW, NEMA 5-15P, ORANGE

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 100 PI, 16 AWG, 16/3, SJTW, NEMA 5-15P, ORANGE

POWER FIRST

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 100 PI, 16 AWG, 16/3, SJTW, NEMA 5-15P, ORANGE close
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
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 100 PI, 16 AWG, 16/3, SJTW, NEMA 5-15P, ORANGE

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 100 PI, 16 AWG, 16/3, SJTW, NEMA 5-15P, ORANGE

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.94 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1FD54
  • N° de modèle du manufacturier 1FD54
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 101
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge électrique lumineuse
  • Longueur de cordon100 pi
  • Couleur de gaineOrange
  • Nb de sorties1
  • Voyant d'alimentationOui
  • Tension (V)125 V CA
  • Forme du cordonRond
  • Endroit d'utilisationExtérieur
  • Configuration de la priseNEMA 5-15R
  • Puissance max. (W)1 250 W
  • Style de priseDroit
  • Extrémité du cordon Raccord unique
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Intensité max. (A) 10 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Désignation commerciale SJTW
  • Taille de fil 16 AWG
  • Matériau de gaine PVC
  • Nb de conducteurs 3
  • Température nominale -40 Degrees F à 167 Degrees F
  • D.E. nominal 0,32 po
  • Normes UL/CUL
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)