Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette rallonge lumineuse a une gaine en PVC jaune. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 100 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.
Spécifications techniques
ArticleRallonge électrique lumineuse
Longueur de cordon100 pi
Couleur de gaineJaune
Nb de sorties3
Voyant d'alimentationOui
Tension (V)125 V CA
Forme du cordonRond
Endroit d'utilisationExtérieur
Configuration de la priseNEMA 5-15R
Puissance max. (W)1 625 W
Style de priseDroit
Extrémité du cordonEn W
Calibre/nb de conducteurs14/3
Intensité max. (A)13 A
Configuration de la ficheNEMA 5-15P
Désignation commercialeSJTOW
Taille de fil14 AWG
Matériau de gainePVC
Nb de conducteurs3
Température nominale-58 Degrees F à 194 Degrees F
D.E. nominal0,35 po
NormesUL/CUL
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 204,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: