!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT BASSE TENS,CHAUFFAGE UNIQU

THERMOSTAT BASSE TENS,CHAUFFAGE UNIQU

HONEYWELL HOME

THERMOSTAT BASSE TENS,CHAUFFAGE UNIQU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
THERMOSTAT BASSE TENS,CHAUFFAGE UNIQU

THERMOSTAT BASSE TENS,CHAUFFAGE UNIQU

HONEYWELL HOME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NECTH1100DV1000
  • N° de modèle du manufacturier TH1100DV1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat basse tension
  • Type de système compatibleFournaises à air pulsé électriques, fournaises à air pulsé au gaz, Millivolt
  • Contrôle de déshumidificationNon
  • Type d'affichageNumérique
  • Contrôle d'humidificationNon
  • Température de contrôle minimale40 Degrees F
  • Verrou à cléNon
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel0
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système de pompe à chaleur0
  • Nombre de zones1
  • Hauteur hors tout4-11/16 po
  • FormeRectangle
  • Échelle thermométriqueFahrenheit/Celsius
  • Type de thermostatBasse tension
  • Intensité (A)0,02 à 1,0 A
  • Capacité des contacts20 V CA, 30 V CA
  • Rappel de changement de filtreNon
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Humidité minimale de fonctionnement0,05
  • Températures de service max.120 F
  • Position de montageMur
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Commande prioritaire de programme temporaireNon
  • Application Chaleur seulement
  • Type de contrôle Bouton poussoir, Commutateur à glissière
  • Taille des chiffres Standard
  • Compatible avec transformateurs doubles Non
  • Comprend l'arrêt positif Oui
  • Température de contrôle maximale 90 Degrees F
  • Direction de montage Vertical
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel 1
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système de pompe à chaleur 0
  • Profondeur hors tout 1-1/8 po
  • Largeur hors tout 2-7/8 po
  • Paramètres du système Marche/arrêt
  • Désignations des bornes C, R, W
  • Tension (V) 20 V CA
  • Type de pile/batterie (2) piles AAA
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • Humidité de fonctionnement maximale 0,9
  • Température minimale de service 32 Degrees F
  • Compatible Millivolt Oui
  • Type de fixation Montage en surface
  • Limitation de température Non
  • Retenue de température temporaire Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande