!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT BASSE TENSION,CHAUF SEULEMENT

THERMOSTAT BASSE TENSION,CHAUF SEULEMENT

HONEYWELL HOME

THERMOSTAT BASSE TENSION,CHAUF SEULEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
THERMOSTAT BASSE TENSION,CHAUF SEULEMENT

THERMOSTAT BASSE TENSION,CHAUF SEULEMENT

HONEYWELL HOME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NECT812A1002
  • N° de modèle du manufacturier T812A1002
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat basse tension
  • Type de système compatibleFournaises à air pulsé électriques, fournaises à air pulsé au gaz
  • Contrôle de déshumidificationNon
  • Type d'affichageAnalogique
  • Réglages du ventilateurAucun réglage de ventilateur
  • Contrôle d'humidificationNon
  • Direction de montageVertical
  • Température de contrôle minimale50 Degrees F
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel0
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système de pompe à chaleur0
  • Profondeur hors tout7/8 po
  • Largeur hors tout3-1/8 po
  • Désignations des bornesR, W
  • Tension (V)18 à 30 V CA
  • Type de contactAction rapide
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Humidité minimale de fonctionnement0
  • Sans mercureOui
  • Limitation de températureNon
  • Sensibilité de la température+/-3 Degrees F
  • Application Chaleur seulement
  • Type de contrôle Commutateur à glissière
  • Taille des chiffres Standard
  • Compatible avec transformateurs doubles Non
  • Paramètres du système Marche
  • Comprend l'arrêt positif Non
  • Forme Carrée
  • Température de contrôle maximale 90 Degrees F
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel 1
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système de pompe à chaleur 0
  • Hauteur hors tout 3-1/8 po
  • Échelle thermométrique Fahrenheit
  • Type de thermostat Basse tension
  • Pile/batterie de secours Non
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Comprend Poche à logo de concessionnaire
  • Humidité de fonctionnement maximale 0,9
  • Compatible Millivolt Non
  • Lecture de la température Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande