!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAS V THERMST CH SEUL HG FREE VERTC

BAS V THERMST CH SEUL HG FREE VERTC

EMERSON

BAS V THERMST CH SEUL HG FREE VERTC close
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
BAS V THERMST CH SEUL HG FREE VERTC

BAS V THERMST CH SEUL HG FREE VERTC

EMERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2KFX9
  • N° de modèle du manufacturier 1E30N-910
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1896
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • Contrôle de déshumidificationNon
  • Contrôle d'humidificationNon
  • Température de contrôle minimale50 Degrees F
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel0
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système de pompe à chaleur0
  • Profondeur hors tout1 1/2 po
  • Largeur hors tout2 3/4 po
  • Type de thermostatBasse tension
  • Refroidissement différentiel1,5 Degrees F
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Humidité de fonctionnement maximale90 %
  • Compatible MillivoltOui
  • Lecture de la températureOui
  • Compatible avec transformateurs doubles Non
  • Comprend l'arrêt positif Non
  • Température de contrôle maximale 90 Degrees F
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel 1
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système de pompe à chaleur 0
  • Hauteur hors tout 4 1/2 po
  • Désignations des bornes R, W
  • Pile/batterie de secours Non
  • Chaleur différentielle 1 Degrees F
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • Humidité minimale de fonctionnement 0 %
  • Sans mercure Oui
  • Limitation de température Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .