!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

SUPER LUBE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE close
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
HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $969.13 / CHAQUE
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
  • N° article SNCCA74050
  • N° de modèle du manufacturier CA74050
  • N° de classification normalisée des produits et services 12181601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHuile synthétique pour basses températures
  • Huile de baseSynthétique
  • Point d'éclairGreater Than392 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO22
  • Capacité de charge Timken acceptableSans objet
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA
  • Index de viscocitéSans objet
  • Application Chaînes et verrous, systèmes de circulation à températures extrêmement basses, congélateurs, huile pour paliers à basse température, protection contre l'oxydation et la corrosion des équipements extérieurs, pompes
  • Taille de contenant 5 gal
  • Usure à quatre billes Sans objet
  • Série Huile synthétique pour basses températures
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Poids spécifique 0,82