!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

SUPER LUBE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE close
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
HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

HUILE SYNTHETIQUE BASSE TEMPERATURE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,789.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SNCCA74055
  • N° de modèle du manufacturier CA74055
  • N° de classification normalisée des produits et services 12181601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 408.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHuile synthétique pour basses températures
  • Huile de baseSynthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Conteneur de graisseBaril
  • Temp. de service min.-85 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO22
  • Point d'éclairGreater Than392 Degrees F
  • Usure à quatre billesSans objet
  • Capacité de charge Timken acceptableSans objet
  • ApplicationChaînes et verrous, systèmes de circulation à températures extrêmement basses, congélateurs, huile pour paliers à basse température, protection contre l'oxydation et la corrosion des équipements extérieurs, pompes
  • CaractéristiquesPropriétés exceptionnelles de basse température, faible couple de démarrage, protège les surfaces métalliques, indice de viscosité très élevé pour une utilisation dans des conditions arctiques, améliore la stabilité à l'oxydation, inhibe la corrosion, réduit la friction, prolonge la durée de vie des équipements, biodégradable, écologique, certifié NSF H1, no. 156109
  • Teneur en COVLess Than1 %
  • Base chimiquePolyalphaoléfine
  • Film de lubrifiantHumide
  • Couleur du lubrifiantTransparent
  • Classe NLGI ISO 22
  • Taille de contenant 55 gal
  • Couleur de graisse Transparent
  • Additifs du lubrifiant PAO
  • Température de service max. 392 Degrees F
  • Index de viscocité Sans objet
  • Point de chute Sans objet
  • Poids spécifique 0,82
  • Normes Certifié NSF, code de catégorie H1, USDA
  • Série Huile synthétique pour basses températures
  • Type (lubrifiants) Lubrifiant
  • Poids net 375 oz
  • Conteneur de lubrifiant Baril
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable