!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STROBE A PROFIL BAS

STROBE A PROFIL BAS

FEDERAL SIGNAL

STROBE A PROFIL BAS close
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
STROBE A PROFIL BAS

STROBE A PROFIL BAS

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.31 / each
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
  • N° article FSLLP3M120G
  • N° de modèle du manufacturier LP3M-120G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemFeu d'avertissement à profil bas
  • Operating Voltage120V AC
  • Overall Diameter3 1/8 in
  • IP RatingIP66, IP69K
  • Connection TypeWire Leads
  • Footprint Diameter3 1/8 in
  • Lens ColourGreen
  • Mounting Thread Size1/2 in MNPT
  • Mounting LocationThreaded Mount
  • Power SourceWire
  • Control ProtocolDirect Wire
  • Housing ColourBlack
  • IncludesSurface Gasket
  • Lens DesignScrew-On Dome
  • Lens ShapeDome
  • Light Intensity175,000 cd
  • Operating Temperature - Maximum150 Degrees F
  • Product TypeStrobe Light
  • Mounting Style Surface Mount
  • Flashes per Minute 80
  • NEMA Rating NEMA 4X
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Included
  • Overall Depth 5 13/16 in
  • Footprint Shape Circle
  • Requires Base Base Not Required
  • Light Operating Mode Strobe
  • Mounting Mechanism 1/2 in MNPT
  • Brightness Selection Fixed Brightness
  • Features Conformal Coated PCBA
  • Housing Material Polycarbonate
  • Lead Length 18 in
  • Lens Material Polycarbonate
  • Lifespan 4,000 hr
  • Operating Current 0.100 A @ 120V AC
  • Operating Temperature - Minimum -31 Degrees F
  • Standards CE, CSA Certified, cUL Listed, UKCA, UL Listed
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
Autres termes de recherche