!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMOIN LUM. PROFIL BAS, BL, POLY

TEMOIN LUM. PROFIL BAS, BL, POLY

FEDERAL SIGNAL

TEMOIN LUM. PROFIL BAS, BL, POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMOIN LUM. PROFIL BAS, BL, POLY

TEMOIN LUM. PROFIL BAS, BL, POLY

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3TDF6
  • N° de modèle du manufacturier LP3M-120B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFeu d'avertissement à profil bas
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 joules
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Fixation(M) 1/2 po NPT avec contre-écrou
  • CoteIP66, NEMA 4X
  • Prélèvement de courant0.,10 A CA
  • Diamètre3 1/8 po
  • NormesUL, cUL, CSA
  • Couleur Bleu
  • Éclats par minute De 65 à 95
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Temp. de service -31 Degrees F à 150 Degrees F
  • Source d'alimentation 120 V CA
  • Hauteur 5 13/16 po
  • Tension (V) 120 V CA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande