!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENNE EN ACIER A BAS PROFIL

BENNE EN ACIER A BAS PROFIL

VESTIL

BENNE EN ACIER A BAS PROFIL close
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
BENNE EN ACIER A BAS PROFIL

BENNE EN ACIER A BAS PROFIL

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,762.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESSLPT24
  • N° de modèle du manufacturier SLPT-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 25101916
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité en verges cubes0,25 vg³
  • Hauteur de contenant22 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Options de mobilitéManuel
  • Légende du contenantAucun
  • Crochets de rangement inclusSans crochets de rangement
  • Calibre14
  • Longueur hors tout41-7/8 po
  • Hauteur hors tout37 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Matériau de conteneur Acier
  • Couleur Bleu
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Sans rails latéraux de renfort
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Hauteur de manche/poignée 37 po
  • Largeur hors tout 26-1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier