!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE PROFIL BAS, COMMANDE NUME

CHAUFFAGE PROFIL BAS, COMMANDE NUME

DAYTON

CHAUFFAGE PROFIL BAS, COMMANDE NUME close
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
CHAUFFAGE PROFIL BAS, COMMANDE NUME

CHAUFFAGE PROFIL BAS, COMMANDE NUME

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EVG2
  • N° de modèle du manufacturier 1EVG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 52141802
  • PAGE DU CATALOGUE # 1954
  • Poids à l’expédition 11.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlinthe chauffante électrique
  • Hauteur hors tout9 1/16 po
  • Facteur de marche nominalQualité résidentielle
  • Possibilité de programmationMinuterie d'arrêt de 12 heures
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Puissance en watt1 500 W
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Style de boîtierDessus incliné
  • Fréquence60 Hz
  • Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversementInterrupteur de sécurité à embout de sécurité non inclus
  • Type de contrôleInterrupteur à pédale, bouton-poussoir
  • Intensité (A)12,5 A
  • NormesHomologué UL, cUL
  • Profondeur hors tout 5 1/16 po
  • Longueur hors tout 38 7/8 po
  • Méthode de chauffage Convection
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Tension (V) 120 VCA
  • Couleur de boîtier Gris, blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Puissance calorifique 5 118 BtuH
  • Type de contact - thermostat Unipolaire
  • Phases 1
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Comprend Fiche polarisée à 2 broches, interrupteur à pédale
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P