!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 55 PO X 55 PO, HAUTEUR 9 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 79 GAL, NOIR

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 55 PO X 55 PO, HAUTEUR 9 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 79 GAL, NOIR

JUSTRITE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 55 PO X 55 PO, HAUTEUR 9 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 79 GAL, NOIR close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 55 PO X 55 PO, HAUTEUR 9 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 79 GAL, NOIR

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 55 PO X 55 PO, HAUTEUR 9 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 79 GAL, NOIR

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,346.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article JRT28673
  • N° de modèle du manufacturier 28673
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Couleur de la grilleNoir
  • ComprendGrille en fibre de verre
  • Longueur55 po
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Type de produitPalette de déversement
  • Capacité de déversement79 gal
  • Largeur55 po
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • Hauteur 9 po
  • Comprend un drain Non
  • Capacité de charge 5 000 lb
  • Couleur de la palette Noir
  • Contenu recyclé (%) 1
  • Normes Conforme aux normes de contrôle et de contre-mesures (SPCC), EPA 40 CFR 264.175, code international de prévention des incendies 2704.2.3, NFPA 1 Le code uniforme de prévention des incendies 60.3.2.10, NFPA 30 9.13.1 et OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), prévention des déversements
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated