!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET DE SALLE DE BAIN À ARC BAS, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 1 3/16 PO, DÉBIT 0,50 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE SALLE DE BAIN À ARC BAS, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 1 3/16 PO, DÉBIT 0,50 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

ROBINET DE SALLE DE BAIN À ARC BAS, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 1 3/16 PO, DÉBIT 0,50 GAL/MIN, MONTERREY close
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
ROBINET DE SALLE DE BAIN À ARC BAS, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 1 3/16 PO, DÉBIT 0,50 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE SALLE DE BAIN À ARC BAS, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 1 3/16 PO, DÉBIT 0,50 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $267.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS41H816
  • N° de modèle du manufacturier 5500175.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de salle de bain à arc bas
  • Type de robinetRobinet d'évier de salle de bain
  • Style d'installation pour robinetCentral
  • Activation du robinetManuelle
  • Matériau de la poignée du robinetMétal
  • Marque de plomberieAmerican Standard
  • Matériau du corps du robinetLaiton coulé
  • Type de débit (robinets)Laminaire
  • Dispositifs de protection contre le vandalismeJet anti-vandale et multi-laminaire
  • NormesANSI A117.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61/9
  • Type de raccord d'entrée d'eauNPSM mâle
  • ComprendTiges d'entrée mâles de 1/2 po, index rouges et bleus
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans (commerciale)
  • Portée du bec3 3/4 po
  • Contrôle de la températureNon
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 2
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Poignées à lame
  • Finition de robinet Chrome
  • Série Monterrey
  • Débit 0,50 gal/min
  • Résistance à la ligature Non
  • Corformité ADA Conforme à l'ADA
  • Conforme aux normes de la CEC Conforme aux normes CEC
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange 2CYV2
  • Type de valve - robinets Cartouche pour eau chaude/froide
  • Longueur de bec 1 3/16 po
  • Distance maximale entre les trous de montage 4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Débit de robinet de 1,5 gal/min ou moins
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense et certifié par la California Energy Commission (CEC)

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .