!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON LONG,MNPT X MNPT,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3 PO,½ PO,MÉTAL,LAITON SAN PLOMB

MAMLON LONG,MNPT X MNPT,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3 PO,½ PO,MÉTAL,LAITON SAN PLOMB

FAIRVIEW

MAMLON LONG,MNPT X MNPT,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3 PO,½ PO,MÉTAL,LAITON SAN PLOMB close
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
MAMLON LONG,MNPT X MNPT,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3 PO,½ PO,MÉTAL,LAITON SAN PLOMB

MAMLON LONG,MNPT X MNPT,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3 PO,½ PO,MÉTAL,LAITON SAN PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 89,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF113D3
  • N° de modèle du manufacturier LF-113-D3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon long a une taille de tuyau de ½ pouce et une connexion de raccord MNPT x MNPT. Il est fait de métal et de laiton sans plomb et a une pression maximale de 1 200 lb/po2. Sa plage de température est de -65°F à 250°F et il a une longueur de montage de trois po.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon long
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)