!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACORD 2 PO,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACORD 2 PO,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACORD 2 PO,3/8 PO,LAITON,MÉTAL close
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
MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACORD 2 PO,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACORD 2 PO,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.85 / CHAQUE
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
  • N° article FAR113C2
  • N° de modèle du manufacturier 113-C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette longue tétine est faite de laiton et de métal et a une longueur de montage de deux po. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2, une plage de température de -65°F à 250°F et une taille de tuyau de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon long
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)