!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, LAITON, LONGUEUR 2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 53/64 PO DE D.I., FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, 5 PK

MAMELON, LAITON, LONGUEUR 2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 53/64 PO DE D.I., FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, 5 PK

APPROVED VENDOR

MAMELON, LAITON, LONGUEUR 2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 53/64 PO DE D.I., FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, 5 PK close
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
MAMELON, LAITON, LONGUEUR 2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 53/64 PO DE D.I., FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, 5 PK

MAMELON, LAITON, LONGUEUR 2 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 53/64 PO DE D.I., FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.39 / PAQUET de 5
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
  • N° article GGM6AZE9
  • N° de modèle du manufacturier 6AZE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 125
  • MatériauLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage1200 lb/po²
  • Pression de vapeur maximale1200 lb/po²
  • Température minimale de service-65 degrés F
  • Longueur hors tout2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 53/64 po
  • Classe de matériau C38500
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant aux températures élevées, résistant aux températures basses
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes SAE, ASME, ASA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)