!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 2,23 PO LONGUEUR, 0,61 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 2,23 PO LONGUEUR, 0,61 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 2,23 PO LONGUEUR, 0,61 PO LARGEUR, 1/4 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 2,23 PO LONGUEUR, 0,61 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 2 AWG, 2,23 PO LONGUEUR, 0,61 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C371
  • N° de modèle du manufacturier YA2CTC14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurBrun
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum2 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • Tension maximale35 kV CA
  • NormesCertifié CSA, UL 486A-486B, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Style du barilChanfreiné
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,27 po
  • Largeur hors tout0,61 po
  • Longueur de bande1 5/16 po
  • Longueur de languette0,64 po
  • Épaisseur de languette0,11 po
  • Taille du baril Long
  • Code de matrice 10
  • Largeur de flèche 0,6 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 2 AWG
  • Matériau Cuivre
  • Style de terminaison Sertissage
  • Nb de trous 1
  • Diamètre extérieur du baril 0,42 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Pour la taille du fil 2 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,31 po
  • Longueur hors tout 2,23 po
  • Caractéristiques spéciales Construction non isolée
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Style de languette Standard