!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FREIN,P/VIS M8,DENTURE EXTERNE,AI,ORDINAIRE,ÉP MAX 0,8MM,50PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS M8,DENTURE EXTERNE,AI,ORDINAIRE,ÉP MAX 0,8MM,50PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE FREIN,P/VIS M8,DENTURE EXTERNE,AI,ORDINAIRE,ÉP MAX 0,8MM,50PQ close
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
RONDELLE FREIN,P/VIS M8,DENTURE EXTERNE,AI,ORDINAIRE,ÉP MAX 0,8MM,50PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS M8,DENTURE EXTERNE,AI,ORDINAIRE,ÉP MAX 0,8MM,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.36 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP23NJ97
  • N° de modèle du manufacturier M51460.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN6798. Pour vis M8.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage
  • D.I. du tuyau ondulé8,4 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Matériau Acier inoxydable A2
  • Diamètre extérieur 15 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)