!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M18,FENDUE,ACIER,OXYDE NOIR,DI 18,2MM,25PQ

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M18,FENDUE,ACIER,OXYDE NOIR,DI 18,2MM,25PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M18,FENDUE,ACIER,OXYDE NOIR,DI 18,2MM,25PQ close
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
RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M18,FENDUE,ACIER,OXYDE NOIR,DI 18,2MM,25PQ

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M18,FENDUE,ACIER,OXYDE NOIR,DI 18,2MM,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.89 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP22UK07
  • N° de modèle du manufacturier M37000.180.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1119
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage fendue en acier avec fini en oxyde noir. De couleur noire, conforme aux normes ASTM A307A/SAE J429/DIN127B. Rondelle pour vis M18.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage fendue
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur29,4 mm
  • Dureté RockwellC44 à C51
  • Finition Lisse
  • D.I. du tuyau ondulé 18,2 mm
  • Amovible Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)