!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FREIN,P/VIS M27,DENTURE EXTERNE,ACIER RESSORT,GALVANISÉ,10PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS M27,DENTURE EXTERNE,ACIER RESSORT,GALVANISÉ,10PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE FREIN,P/VIS M27,DENTURE EXTERNE,ACIER RESSORT,GALVANISÉ,10PQ close
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
RONDELLE FREIN,P/VIS M27,DENTURE EXTERNE,ACIER RESSORT,GALVANISÉ,10PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS M27,DENTURE EXTERNE,ACIER RESSORT,GALVANISÉ,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.95 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP54FN52
  • N° de modèle du manufacturier M37420.270.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.242 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage en acier à ressort galvanisé. Couleur argentée, conforme aux normes 350-425 HV10 et DIN6798 J. Conçu pour vis M27.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage
  • MatériauAcier à ressort 350-425 HV10
  • Diamètre extérieur44 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Finition Zingué
  • D.I. du tuyau ondulé 28 mm
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)