!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 20/87 PO, HAUTEUR 2 4/25 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 20/87 PO, HAUTEUR 2 4/25 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 20/87 PO, HAUTEUR 2 4/25 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 20/87 PO, HAUTEUR 2 4/25 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 20/87 PO, HAUTEUR 2 4/25 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.03 / CHAQUE
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
  • N° article BDY90853
  • N° de modèle du manufacturier 90853
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur miniature de style DIN
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout2 4/25 po
  • Largeur hors tout1 20/87 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs multipolaires, boutons-poussoirs, disjoncteurs unipolaires
  • Matériau de la consignationNylon renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,5 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 2
  • Longueur hors tout 0,94 po
  • Caractéristiques Installé à l'aide du bouton-poussoir, ne nécessite aucun outil pour l'installation
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 248 Degrees F
  • Type de montage Barre d'attache
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques